Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-GJA2V02 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-GJA2V02 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-GJA2V02 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-GJA2V02 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-GJA2V02 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-GJA2V02 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36743638
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-GJA2V02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
269 mm
Gewicht
1000 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
Toughbook A2 / 20
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Doppelantennen-Durchgang
Ja
Gleichschließend
Ja
Zertifizierung
C-Tick, E-Mark, FCC, CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
16 V
Weitere Suchbegriffe: panasonic docking station, dockingstation für tablet, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,99*
€ 617,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,51*
€ 611,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,70*
€ 588,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,94*
€ 578,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,05*
€ 533,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.