Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36758146
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21424
EAN/GTIN:
     4056929214246
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2150 mm
Höhe (min)
570 mm
Gewicht
1570 g
Merkmale
Zweck
Universal
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4", 3/8"
Material
Aluminium, Metall, Synthetisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.