Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs MaxiCook 6 l 200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs MaxiCook 6 l 200 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs MaxiCook 6 l 200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36788523
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     22750-56
EAN/GTIN:
     4008496878185
Suchbegriffe:
Crock-Pot
Schongarer
Slow Cooker
russell hobbs schongarer
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Rutschfeste Füße
Ja
Steuerung
Berührung
Anzeigelicht
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen
6 l
Leistung
200 W
Anzahl der automatischen Programme
3
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Timer
Ja
Temperaturregulierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
2210 g
Kochfunktionen und -programme
Dampfgaren
Ja
Bratfunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Fleisch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
353 mm
Verpackungstiefe
256 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
6470 g
Weitere Suchbegriffe: crock pot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.