Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookschloss
>
Artikel
DELL 461-AAEU Kabelschloss Schwarz, Edelstahl 1,8 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 4249
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4249L-K67992EU
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
K67992EU
EAN/GTIN:
5028252511834
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Beste Verwendung
Laptop
Schloss Art
Zahlenschloss
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale
ClickSafe
Material
Karbonstahl
Verbindungstyp
Noble, Kensington
Sperren
Ja
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Zugang & Kontrolle
>
Kabelschlösser
Weitere Suchbegriffe:
Notebookschloss
,
Notebookzahlenschloss
,
PC-Diebstahlsicherung
,
Tablet Schloss
,
Tablet Sicherung
,
Tabletschloss
,
Tabletsicherung
,
Zahlenkombinationsschloß
,
Zahlenschloss
,
laptopkabelschloss dell
,
laptopschloss
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4249
3 Tage
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 32,87*
€ 44,66*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,66*
€ 45,43*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,23*
€ 46,15*
Lager 7405
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 52,14*
€ 68,86*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,09*
€ 70,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4249
Versand:
Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4249
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Inspiron 3520 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Schwarz
Dell
RVKYM
ab € 508,09*
Zubehör
DELL Inspiron 3520 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Schwarz
Dell
CDTX9
ab € 484,74*
Zubehör
DELL Inspiron 3520 Intel® Core™ i7 i7-1255U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Schwarz
Dell
HW01R
ab € 608,01*
Zubehör
DELL Inspiron 3530 Intel® Core™ i5 i5-1334U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Dell
D7RT9
ab € 510,35*
Zubehör
DELL Inspiron 3530 Intel® Core™ i5 i5-1334U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Dell
KMYRH
ab € 478,17*
Zubehör
DELL Inspiron 3530 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Dell
WCDJC
ab € 630,92*
Zubehör
DELL Inspiron 3530 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Dell
DRMX0
ab € 588,72*
Zubehör
DELL Latitude 3340 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
05V8K
ab € 595,20*
Zubehör
DELL Latitude 3440 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
WTD4J
ab € 678,07*
Zubehör
DELL Latitude 3440 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
DKRRT
ab € 611,66*
Zubehör
DELL Latitude 3440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
10KYT
ab € 691,88*
Zubehör
DELL Latitude 3440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
XCVWN
ab € 774,95*
Zubehör
DELL Latitude 3440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
K8W15
ab € 585,19*
Zubehör
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
6NY08
ab € 679,19*
Zubehör
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
0FN0Y
ab € 599,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen