Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1778 Zubehör für Entwicklungsplatinen Thermoelement-Verstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 1778 Zubehör für Entwicklungsplatinen Thermoelement-Verstärker
Adafruit 1778 Zubehör für Entwicklungsplatinen Thermoelement-Verstärker
Adafruit 1778 Zubehör für Entwicklungsplatinen Thermoelement-Verstärker
Adafruit 1778 Zubehör für Entwicklungsplatinen Thermoelement-Verstärker
Adafruit 1778 Zubehör für Entwicklungsplatinen Thermoelement-Verstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36997083
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
IC Verstärker
ic verstärker
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
1.1 g
Merkmale
Produkttyp
Thermoelement-Verstärker
Markenkompatibilität
Adafruit
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.