Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang VDSLR 16mm T2.6 SLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang VDSLR 16mm T2.6 SLR Schwarz
Samyang VDSLR 16mm T2.6 SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37005786
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1313601101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/11
Minimale Blendenzahl
2,6
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Canon EF
Feste Brennweite
16 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
106.91 °
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
81.65 mm
Länge (mm)
96.1 mm
Gewicht
530 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,99*
€ 711,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,65*
€ 710,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,57*
€ 709,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,78*
€ 703,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,08*
€ 696,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.