Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang VDSLR 16mm T2.6 SLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang VDSLR 16mm T2.6 SLR Schwarz
Samyang VDSLR 16mm T2.6 SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37005787
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1313602101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/11
Minimale Blendenzahl
2,6
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Canon M
Feste Brennweite
16 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
79.85 °
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
81.65 mm
Länge (mm)
122 mm
Gewicht
540 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 581,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,45*
€ 763,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,89*
€ 759,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,74*
€ 743,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,67*
€ 723,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,19*
€ 691,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.