Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 20143 Toilettenbürste und -halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 20143 Toilettenbürste und -halter
Kela 20143 Toilettenbürste und -halter
Kela 20143 Toilettenbürste und -halter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37005803
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20143
EAN/GTIN:
     4025457201431
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Toilettenbürste - La Brosse

Die Qualität hatte absolute Priorität bei der Entwicklung und Gestaltung der Toilettenbürste La Brosse. Das Gewinde besitzt einen selbsthemmenden Mechanismus, der verhindert, das sich der Bürstenkopf beim Gebrauch vom Griff löst bzw. lockert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
425 mm
Durchmesser
80 mm
Merkmale
Produkttyp
Toilettenbürste
Produktfarbe
Schwarz
Materiallgriff
Polypropylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,115
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20142
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.