| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-37005811 Herst.-Nr.: 22531 EAN/GTIN: 4025457225314 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WC Garnitur Bodo und Leo
Bei der geschlossenen WC-Garnitur wird Wert auf Qualität, Sauberkeit und Hygiene gelegt. Der runde WC-Behälter mit Karree-Muster am oberen Rand ist aus rostfreiem Edelstahl 18/10. Er verfügt über einen herausnehmbaren Innenbehälter aus weißem Kunststoff, der das Tropfwasser der WC-Bürste auffängt. Griff und Deckel der WC-Bürste sind auch aus Edelstahl und lassen sich abdrehen. Das Griffmittelstück ist aus weißem Kunststoff. Der weiße Bürstenkopf kann nach längerem Gebrauch ebenfalls abgeschraubt und ausgetauscht werden. Die praktische Edelstahl WC-Garnitur erhalten Sie wahlweise in Glanz- oder Mattoptik.
Materialhinweis für WC-Garnituren aus Edelstahl 18/10
Bitte beachten Sie, dass Edelstahl 18/10 ein hochwertiges Material ist, das bei entsprechender Pflege einen hervorragenden Korrosionsschutz besitzt. Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Sanitärreiniger, die selbst dieses hochwertige Edelstahl angreifen können und unterschiedliche inhaltliche Zusammensetzungen aufweisen, kann rostfrei nicht garantiert werden. Deshalb stellen korrodierte WC-Garnituren kein Grund zur Reklamation dar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 380 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 100 mm | Merkmale | Produkttyp | WC-Bürste & Halter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Haltermaterial | Edelstahl | ![](/p.gif) | Kollektion | Bodo |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |