| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-37005813 Herst.-Nr.: 22496 EAN/GTIN: 4025457224966 |
| |
|
| | |
| WC Garnituren Elegance aus Edelstahl
Zeitlose Eleganz in mattem Edelstahl zeichnet diese Badezimmer Serie aus. Ideal für alle Liebhaber von dezenten Badaccessoires. Den nötigen Pfiff verleiht dem Bad Zubehör die konische Form. Unabkömmlich in jeder Toilette. Die WC-Garnitur mit praktischem Deckel lässt erst gar keine unangenehmen Gerüche aufkommen. Die WC-Bürste ist sauber in dem passenden WC-Behälter aufbewahrt. Das Tropfwasser wird in einem praktischen Innenbehälter aus Kunststoff aufgefangen. Dieser kann mühelos herausgenommen, entleert und gesäubert werden. Der Griff, sowie der schwarze Bürstenkopf, sind abschraub- und austauschbar. Passende Ersatzteile erhalten Sie ebenfalls hier im Online-Shop von Kela.
Materialhinweis für WC-Garnituren aus Edelstahl 18/10
Bitte beachten Sie, dass Edelstahl 18/10 ein hochwertiges Material ist, das bei entsprechender Pflege einen hervorragenden Korrosionsschutz besitzt. Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Sanitärreiniger, die selbst dieses hochwertige Edelstahl angreifen können und unterschiedliche inhaltliche Zusammensetzungen aufweisen, kann rostfrei nicht garantiert werden. Deshalb stellen korrodierte WC-Garnituren kein Grund zur Reklamation dar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 360 mm | | Durchmesser | 100 mm | Merkmale | Produkttyp | WC-Bürste & Halter | | Produktfarbe | Silber | | Haltermaterial | Edelstahl | | Deckel | Ja | | Kollektion | Elegance |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |