Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 22587 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 22587 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Kela 22587 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Kela 22587 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Kela 22587 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Kela 22587 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Kela 22587 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Kela 22587 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37005820
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22587
EAN/GTIN:
     4025457225871
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Schlicht und Elegant - Die WC Garnitur Mono

Die offene WC-Garnitur in glänzender Optik passt ideal zu jeder Toilette.
Der runde Behälter ist aus pflegeleichter Keramik und wahlweise in den Farben weiß, schwarz, hellgrau, oder taupe erhältlich.
Der Griff der WC-Bürste ist der Optik des Behälters angepasst. Je nach Farbe ist der Griff in der Farbe Weiß, Schwarz bzw- aus Kunststoff oder Edelstahl, wie auf den einzelnen Artikelbildern zu sehen ist.
Die Toilettenbürste und der Bürstengriff lassen sich nach längerem Gebrauch abschrauben und austauschen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
445 mm
Durchmesser
105 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Weiß
Haltermaterial
Keramik
Kollektion
Mono
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
22588
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.