Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BS 18 LTX-3 BL Q I Ohne Schlüssel 2,1 kg Schwarz, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo BS 18 LTX-3 BL Q I Ohne Schlüssel 2,1 kg Schwarz, Grün, Rot
Metabo BS 18 LTX-3 BL Q I Ohne Schlüssel 2,1 kg Schwarz, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37041063
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602355840
EAN/GTIN:
     4007430298058
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
3
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
65 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
500 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2050 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
60 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
120 Nm
Schallleistungspegel
82 dB
Schalldruckpegel
71 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
3.8 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,90*
€ 389,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,55*
€ 383,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,29*
€ 338,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,59*
€ 322,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.