Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine ISDN Anschlusskabel, RJ45 Stecker/Stecker (8P8C), 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine ISDN Anschlusskabel, RJ45 Stecker/Stecker (8P8C), 10m
InLine ISDN Anschlusskabel, RJ45 Stecker/Stecker (8P8C), 10m
InLine ISDN Anschlusskabel, RJ45 Stecker/Stecker (8P8C), 10m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37046954
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     68810A
EAN/GTIN:
     4043718265671
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
isdn-kabel 10m
Weitere Informationen:
Technische Details
Verbindungstyp
8P8C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Flach
Kabelfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: isdn kabel, inline rj-45 stecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.