Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine TAE-N Anschlusskabel, 6pol. voll belegt, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine TAE-N Anschlusskabel, 6pol. voll belegt, 15m
InLine TAE-N Anschlusskabel, 6pol. voll belegt, 15m
InLine TAE-N Anschlusskabel, 6pol. voll belegt, 15m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37046960
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18815A
EAN/GTIN:
     4043718265541
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 15m
tae kabel
TAE-N Anschlusskabel, InLine®, 6pol. voll belegt
Weitere Informationen:
Technische Details
Verbindungstyp
6P6C
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
TAE-N
Anschluss 2
RJ12
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Flach
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.