Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology FAN 120x120x25_3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology FAN 120x120x25_3
Synology FAN 120x120x25_3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37065443
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FAN 120*120*25_3
EAN/GTIN:
     846504009701
Suchbegriffe:
Komponent
Fan 120*120*25_3
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Kompatibilität
DS3617xs
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
520 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.