Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje AC105 Ofenteil & Zubehör Metallisch Backofen-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje AC105 Ofenteil & Zubehör Metallisch Backofen-Schiene
Gorenje AC105 Ofenteil & Zubehör Metallisch Backofen-Schiene
Gorenje AC105 Ofenteil & Zubehör Metallisch Backofen-Schiene
Gorenje AC105 Ofenteil & Zubehör Metallisch Backofen-Schiene
Gorenje AC105 Ofenteil & Zubehör Metallisch Backofen-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37071021
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     640245
EAN/GTIN:
     3838782045875
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Herd-Backauszug
Teleskopauszug Herd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
1600 g
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
293 mm
Paketgewicht
1800 g
Merkmale
Typ
Backofen-Schiene
Markenkompatibilität
Gorenje
Produktfarbe
Metallisch
Teleskopisch
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.