Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 61714000 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 61714000 Elektrische Leitungen
Lapp SKINTOP 61714000 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37101273
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61714000
EAN/GTIN:
     k.A.
SILVYN® SP - grauer PVC Schutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
14 mm
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4548*
  
Preis gilt ab 25 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,4548*
€ 2,92121
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.