Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT GMK PG 11 RAL 7035 LGY Sicherungsmutter PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT GMK PG 11 RAL 7035 LGY Sicherungsmutter PG11
Lapp SKINDICHT GMK PG 11 RAL 7035 LGY Sicherungsmutter PG11
Artikel-Nr.:
     3461-S4044773421163
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52000130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pg 11
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
PG11
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0981*
€ 0,1398*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0994*
€ 0,1403*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1258*
€ 0,1768*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1425*
€ 0,2005*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,116*
€ 0,201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.