Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112688 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53112688 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112688 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     4147-M0215689
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
SKINTOP® CLICK, Kunststoffkabelverschraubung mit zeitsparendem Rastsystem, einfache, freie Montage, kein Gewinde nötig, mit Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M25
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
48 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,33902*
€ 1,74902*
2 Tage
75
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,3455*
€ 1,7555*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,35047*
€ 1,76047*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3389*
€ 1,7788*
4 Tage
25
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,3527*
€ 1,7928*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,74902*
€ 2,08133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62902*
€ 1,93853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47902*
€ 1,76003
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33902*
€ 1,59343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,7255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0783*
Zubehör
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,11026*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.