Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52104316 Mutter Sicherungsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52104316 Mutter Sicherungsmutter
Lapp 52104316 Mutter Sicherungsmutter
Artikel-Nr.:
     3461-40095023
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Kabelverschraubung
Nutzen
Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
Anwendungsgebiete
Maschinen
Geräte
Gehäuse
Aufbau
Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Messing, Nickel
Produktfarbe
Silber
Oberflächentyp
Chrom
Betriebstemperatur
-60 - 200 °C
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0805*
€ 2,6105*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 2,68*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,98*
€ 2,97*
5 Tage
391
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,11863*
€ 3,14863*
5 Tage
369
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,1459*
€ 3,2486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6105*
€ 3,1065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4705*
€ 2,9399
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0805*
€ 2,4758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 130,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102040
ab € 0,1099*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.