Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP STR Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP STR Grau Polyamid
Lapp SKINTOP STR Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     3461-40074488
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG21
Außendurchmesser
36.2 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Zertifizierung
CE CULUS cRUus GGVS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
49 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0503*
€ 1,3703*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,0586*
€ 1,3786*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,06743*
€ 1,38743*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1236*
€ 1,4636*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,06*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3703*
€ 1,63066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3103*
€ 1,55926
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0503*
€ 1,24986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.