Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112884 Kabelverschraubung Schwarz Elastomer, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112884 Kabelverschraubung Schwarz Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112884 Kabelverschraubung Schwarz Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37101796
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
SKINTOP® CLICK, Kunststoffkabelverschraubung mit zeitsparendem Rastsystem, einfache, freie Montage, kein Gewinde nötig, mit Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M25
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
48 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3286*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6186*
€ 1,92613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5186*
€ 1,80713
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3286*
€ 1,58103
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0781*
Zubehör
Lapp Kabel
53119130
ab € 0,1082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.