Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-MR-M25/M20 Herst.-Nr.: 52104314 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nutzen Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen Anwendungsgebiete Maschinen Geräte Gehäuse Aufbau Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423 Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444 Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Sicherungsmutter | | Material | Messing, Nickel | | Produktfarbe | Silber | | Oberflächentyp | Chrom | | Betriebstemperatur | -60 - 200 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, kabelverschraubung m20, adapter kabelverschraubung, kabelverschraubungen messing |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,92* | € 1,79* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,36* | € 2,09* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,44522* | € 2,21522* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,426* | € 2,2317* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,4638* | € 2,273* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|