Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT KU-M Grau Glasfaserverstärktes Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT KU-M Grau Glasfaserverstärktes Polypropylen
Lapp SKINDICHT KU-M Grau Glasfaserverstärktes Polypropylen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37102284
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Glasfaserverstärktes Polypropylen
Verbindender thread type
M20
Außendurchmesser
27 mm
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
DIN EN 60423 DIN IEC 62444 CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4235*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8919*
€ 1,06136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7419*
€ 0,88286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55546*
€ 0,661
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5535*
€ 0,65867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5135*
€ 0,61107
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4835*
€ 0,57537
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4235*
€ 0,50397
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119023
ab € 0,0988*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.