Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52000150 Mutter Sicherungsmutter PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52000150 Mutter Sicherungsmutter PG16
Lapp 52000150 Mutter Sicherungsmutter PG16
Artikel-Nr.:
     3461-S4044773421071
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52000150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein verkratzen des Gehäuses
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
PG16
Oberflächentyp
Matt
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1092*
€ 0,1593*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1111*
€ 0,1601*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1142*
€ 0,1652*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12781*
€ 0,18381*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.