Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61751670 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61751670 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61751670 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61751670 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61751670 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     3517I-37652565
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® ELÖ - Kunststoff-Spiral-Schutzschlauchprodukte mit Hart-PVC-Spirale in verschiedenen Ausführungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30 m
Durchmesser
41 mm
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Produktfarbe
Grün
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,47334*
€ 10,93334*
25 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 9,49103*
€ 10,95103*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,56734*
€ 11,02734*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 12,67*
18 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 11,0884*
€ 12,7184*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 10,93334*
€ 13,01067
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,47334*
€ 11,27327
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,47334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 328,0002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.