Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 55502041 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 55502041 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55502041 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37103399
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN LGF-2-M ist eine Zwei teilige Schlauchverschraubung aus vernickeltem Messing für fixe Anwendungen. Die Verschraubung kann im Freien und in mechanisch Anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
36.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M32x1.5
Gewindelänge
13 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-50 - 300 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.