Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 61721730 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 61721730 Elektrische Leitungen
Lapp SKINTOP 61721730 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     3517B-85914820
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® FPS ist ein hochflexibler Kabelschutzschlauch aus PVC
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
21 mm
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Meter
€ 5,00*
ab € 6,961*
€ 8,781*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 7,90*
ab € 6,96611*
€ 8,78611*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,181*
€ 9,041*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 9,94*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,1425*
€ 10,2225*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 8,781*
€ 10,44939
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,251*
€ 9,81869
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,961*
€ 8,28359
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,961* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 87,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55501430
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.