Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15939592 Herst.-Nr.: 53019080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SKINTOP® GMP-GL SKINTOP® GMP-GL, glasfaserverstärkte Gegenmuttern, für hohe mechanische Stabilität, zum Kontern bei Bohrungen ohne Gewinde Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Sicherungsmutter | | Material | Polyamid | | Produktfarbe | Grau, Silber | | Verbindender thread type | PG42 | | Oberflächentyp | Matt | | Betriebstemperatur | -20 - 100 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,7664* | € 1,1264* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,76924* | € 1,12924* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7629* | € 1,134* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 1,0408* | € 1,5008* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,15* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|