Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP MSR Silber Nickel, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP MSR Silber Nickel, Polyamid
Lapp SKINTOP MSR Silber Nickel, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37105333
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52015800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg13,5 messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Nickel, Polyamid
Verbindender thread type
PG13.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44504*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87504*
€ 2,2313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75504*
€ 2,0885
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44504*
€ 1,7196
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103230
ab € 1,05*
Zubehör
Lapp Kabel
52003520
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.