Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52103370 Mutter Sicherungsmutter M63 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52103370 Mutter Sicherungsmutter M63 10 Stück(e)
Lapp 52103370 Mutter Sicherungsmutter M63 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517I-15974675
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskralle
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
SKINDICHT® SM-PE-M
SKINDICHT® SM-PE-M, Gegenmuttern mit Schneidkanten zum Durchschneiden der isolierenden Schicht beim Anziehen, sorgen für optimalen Kontakt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80.8 mm
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Messing
Produktfarbe
Chrom
Verbindender thread type
M63
Oberflächentyp
Chrom
Betriebstemperatur
-60 - 200 °C
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,134*
€ 9,184*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 9,36*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,54478*
€ 9,72478*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,47*
€ 10,59*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,481*
€ 10,7566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,184*
€ 10,92896
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,904*
€ 10,59576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,134*
€ 8,48946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.