Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53019061 Mutter Sicherungsmutter PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53019061 Mutter Sicherungsmutter PG29
Lapp SKINTOP 53019061 Mutter Sicherungsmutter PG29
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37106019
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
SKINTOP® GMP-GL
SKINTOP® GMP-GL, glasfaserverstärkte Gegenmuttern, für hohe mechanische Stabilität, zum Kontern bei Bohrungen ohne Gewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
PG29
Oberflächentyp
Matt
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3529*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49562*
€ 0,58979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4629*
€ 0,55085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4129*
€ 0,49135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4029*
€ 0,47945
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3529*
€ 0,41995
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.