Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53019230 Mutter Sicherungsmutter PG13.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53019230 Mutter Sicherungsmutter PG13.5
Lapp SKINTOP 53019230 Mutter Sicherungsmutter PG13.5
Artikel-Nr.:
     4147-M0206212
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pg13,5 pa
SKINTOP® GMP-GL
SKINTOP® GMP-GL, glasfaserverstärkte Gegenmuttern, für hohe mechanische Stabilität, zum Kontern bei Bohrungen ohne Gewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender thread type
PG13.5
Oberflächentyp
Matt
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11145*
€ 0,15645*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1121*
€ 0,1571*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1097*
€ 0,1574*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11142*
€ 0,15742*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1173*
€ 0,1653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15645*
€ 0,18618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14345*
€ 0,17071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13545*
€ 0,16119
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11145*
€ 0,13263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8229729
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.