Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53019041 Mutter Sicherungsmutter PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53019041 Mutter Sicherungsmutter PG16
Lapp SKINTOP 53019041 Mutter Sicherungsmutter PG16
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37106788
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pg16 polyamid
SKINTOP® GMP-GL
SKINTOP® GMP-GL, glasfaserverstärkte Gegenmuttern, für hohe mechanische Stabilität, zum Kontern bei Bohrungen ohne Gewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
PG16
Oberflächentyp
Matt
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,14372*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14372*
€ 0,17103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.