Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP MSR Edelstahl Nickel, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP MSR Edelstahl Nickel, Polyamid
Lapp SKINTOP MSR Edelstahl Nickel, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37106880
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52015830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg29 messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Nickel, Polyamid
Verbindender thread type
PG29
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08252*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45252*
€ 7,6785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19252*
€ 7,3691
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08252*
€ 6,0482
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52003550
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.