Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53019031 Mutter Sicherungsmutter PG13.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53019031 Mutter Sicherungsmutter PG13.5
Lapp SKINTOP 53019031 Mutter Sicherungsmutter PG13.5
Artikel-Nr.:
     4147-M0221283
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pg13,5 pa
SKINTOP® GMP-GL
SKINTOP® GMP-GL, glasfaserverstärkte Gegenmuttern, für hohe mechanische Stabilität, zum Kontern bei Bohrungen ohne Gewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
PG13.5
Oberflächentyp
Matt
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11045*
€ 0,15445*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1111*
€ 0,1551*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11142*
€ 0,15542*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1173*
€ 0,1643*
27 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1191*
€ 0,1661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15445*
€ 0,1838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14345*
€ 0,17071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13545*
€ 0,16119
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11045*
€ 0,13144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.