Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52103340 Mutter Sicherungsmutter M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52103340 Mutter Sicherungsmutter M32
Lapp 52103340 Mutter Sicherungsmutter M32
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37109035
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskralle
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
SKINDICHT® SM-PE-M
SKINDICHT® SM-PE-M, Gegenmuttern mit Schneidkanten zum Durchschneiden der isolierenden Schicht beim Anziehen, sorgen für optimalen Kontakt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
41.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Messing
Produktfarbe
Chrom
Verbindender thread type
M32
Oberflächentyp
Chrom
Betriebstemperatur
-60 - 200 °C
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 271,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.