Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 55506084 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 55506084 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55506084 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37109590
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Bei der SILVYN MSK-M US handelt es sich um eine Schlauchverschraubung mit zusätzlicher Kabelverschraubung. Entwickelt wurde diese Verschraubung für Anwendungsfälle, bei denen sowohl die Leitung als auch der Schlauch gleichzeitig abgedichtet und zugentlastet werden müssen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Vernickeltes Messing, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M32x1.5
Klemmbereich
11 - 21 mm
Betriebstemperatur
-30 - 100 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.