Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 870213-B21 Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 870213-B21 Computer-Gehäuseteil
Hewlett Packard Enterprise 870213-B21 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37134437
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     870213-B21
EAN/GTIN:
     5415247131526
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
146.3 mm
Höhe
27.2 mm
Gewicht
420 g
Merkmale
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Kompatible Produkte
ProLiant MicroServer Gen10
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.