Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9K58A Rack 48U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9K58A Rack 48U Schwarz
HPE P9K58A Rack 48U Schwarz
HPE P9K58A Rack 48U Schwarz
HPE P9K58A Rack 48U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37134475
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9K58A
EAN/GTIN:
     190017079400
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
48U
Höchstgewichtskapazität
1361 kg
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Innere Breite
1300.2 mm
Innere Tiefe
797.8 mm
Innenhöhe
2297.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, hp 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.357,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.615,22*
€ 4.302,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.573,79*
€ 4.252,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.450,55*
€ 4.106,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.389,10*
€ 4.033,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.357,62*
€ 3.995,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.