Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix GoXtreme Pioneer Actionsport-Kamera 5 MP Full HD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypix GoXtreme Pioneer Actionsport-Kamera 5 MP Full HD WLAN
Easypix GoXtreme Pioneer Actionsport-Kamera 5 MP Full HD WLAN
Easypix GoXtreme Pioneer Actionsport-Kamera 5 MP Full HD WLAN
Easypix GoXtreme Pioneer Actionsport-Kamera 5 MP Full HD WLAN
Easypix GoXtreme Pioneer Actionsport-Kamera 5 MP Full HD WLAN
Easypix GoXtreme Pioneer Actionsport-Kamera 5 MP Full HD WLAN
Easypix GoXtreme Pioneer Actionsport-Kamera 5 MP Full HD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37146930
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20139
EAN/GTIN:
     4260041685307
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Batterie enthalten
Ja
Unterwasserhülle
Ja
Fahrradhalterung
Ja
Helmhalterung
Ja
Stativbefestigung
Ja
Klemmenhalterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
40 mm
Bildqualität
Megapixel insgesamt
5 MP
Fotomodus
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserdicht bis
30 m
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
5 "
Objektiv
Blickwinkel (FOV)
140 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam easypix, action cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.