Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Artikel
Hensel DK 2516 A Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-37208861
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
4012591125570
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
1021 g
Merkmale
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrische Anschlussboxen
Weitere Suchbegriffe:
Reihenklemmen
,
Verbindungsdose
,
hensel abzweigdose ip 65
,
reihenklemmen
,
reihenklemmen grau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 68,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel AKM 40 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen