Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 8-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 8-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch
ATEN 8-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch
ATEN 8-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch
ATEN 8-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37212029
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL5708N-ATA-XG
EAN/GTIN:
     4719264642487
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der CL5708 ist eine Steuereinheit im ausziehbarem Slideaway™-Gehäuse mit LCD-Bildschirm, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern.Ein einziger CL5708 kann bis zu 8 Computer steuern. Es können bis zu 31 weitere KVM-Switches mit dem CL5708 in Reihe geschaltet werden, um bis zu 256 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können.
1x CL5708 LCD-KVM-Switch mit Standard Rack-Montagekit
2x 2L-5202U USB-KVM-Kabel
1x LIN5-27X6-U21G 5-in-1 USB- / PS/2-Konsolkabel
1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x LIN2-418K-E12G Netzkabel (für netzgespeiste Modelle)
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
668 mm
Verpackungstiefe
833 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
17040 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
689.2 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
13570 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Scanning interval
1,255 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
VGA (D-Sub)
USB-Stecker
USB Typ-A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
668 mm
Höhe des Versandkartons
135 mm
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
19 "
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 907,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,95*
€ 1.201,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,24*
€ 1.196,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,29*
€ 1.165,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,49*
€ 1.133,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,56*
€ 1.080,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.