Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch FLEXIDOME IP 5000i IR Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 3072 x 1728 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch FLEXIDOME IP 5000i IR Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 3072 x 1728 Pixel Zimmerdecke
Bosch FLEXIDOME IP 5000i IR Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 3072 x 1728 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37237063
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     NDE-5503-AL
EAN/GTIN:
     8717332539932
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
G.711, LC-AAC
Samplerate
16 kHz
Rauschverhältnis (SNR)
55 dB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Unterstützte Netzwerkprotokolle
NDE-5503-A Festst. Domek. 5MP HDR 3-10mm auto IP66</b> - Einfache Montage mit Autozoom-/Autofokus-Objektiv, Assistenten und vorkonfigurierten Modi - Vollständig konfigurierbares H.265-Multi-Streaming - 5 MP Auflösung mit einer Bildqualität von bis zu 30 Bildern/s für äußerst detailreiche Bilder - Integrierte Essential Video Analytics zum Auslösen von relevanten Alarmen und für das schnelle Abrufen von Daten - Erweiterter Dynamikbereich-Modus, um Details gleichzeitig in hellen und dunklen Bereichen sichtbar zu machen IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES
Digitales Wasserzeichen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
7.15 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
7 W
DC-Ausgang Volt
30
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.9 Zoll
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Fokus
Motorisiert
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
10
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC, MicroSDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
131 mm
Durchmesser
145 mm
Gewicht
1102 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 1728 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, H.265, HEVC
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3072 x 1728, 2688 x 1512, 2304 x 1296, 320 x 240
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.03 Lux
Drehungswinkel
330 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
92 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
50 °
Neigungswinkelbereich
0 - 130 °
Schwenkbereich
0 - 350 °
Weißabgleich
Manuell, Sodium lamp
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schlagfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Zertifizierung
IEC 62471, EN 60950-1, UL 60950-1, UL 60950-22, CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-22, EN 50130-4, EN 50130-5, EMC, EN 55032 class B, EN 55024, AS/NZS CISPR 32, ICES-003 Class B, VCCI J55022 V2/V3, EN 50121-4, EN 60950-22, EN 50132-5-2, IEC 62676-2-3, CE, FCC, UL, cUL, RCM, CB, VCCI, EAC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 890,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,58*
€ 1.206,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,00*
€ 1.193,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,85*
€ 1.148,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,96*
€ 1.111,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,82*
€ 1.060,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.