Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smart things s11 sDock Fix Air Sicherheitsgehäuse für Tablet 24,6 cm (9.7") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
smart things s11 sDock Fix Air Sicherheitsgehäuse für Tablet 24,6 cm (9.7") Schwarz
smart things s11 sDock Fix Air Sicherheitsgehäuse für Tablet 24,6 cm (9.7") Schwarz
smart things s11 sDock Fix Air Sicherheitsgehäuse für Tablet 24,6 cm (9.7") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37247136
Hersteller:
     smart things solutions
Herst.-Nr.:
     S11 S
EAN/GTIN:
     4260258610116
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör wandhalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
9.7 "
Kompatibilität
iPad Air 1, 2 iPad Pro 9.7" iPad (2017)
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Schlüssel
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
12 mm
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,80*
€ 419,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,59*
€ 412,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.