Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A3/B4 Motoröl 5 l Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A3/B4 Motoröl 5 l Auto
Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A3/B4 Motoröl 5 l Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37260137
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     4008177125843
EAN/GTIN:
     4008177125843
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
5 l
Viskositätsklasse
5W-30
Geeignet für
Auto
Produktfarbe
Grün
API-Standard
SL/CF
ACEA-Standard
A3/B3, A3/B4
Motoröl-Zulassungen
BMW Longlife-01 MB 226.5/ 229.3/ 229.5 Renault RN 0700/ 0710 VW 502 00/ 505 00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 7,374* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.