| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-37260616 Herst.-Nr.: 21500020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 2000 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 75 g | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | ![](/p.gif) | Abschirmung Steckverbinder | Ja | ![](/p.gif) | Leiterart | Mehrdrahtig | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 27/7 | ![](/p.gif) | Frequenz | 500 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |