Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LC 990 32030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37277087
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LC99032030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe
Wippe

für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U
für Tastschalter Art.-Nrn.: 506 TU, 507 TU, 502 TU
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
für Multi-Switch Art.-Nr.: 531-41 U
für Taster BA 1fach
Mittenstellung Art.-Nr.: 4071.02 LED
Tasterstellung Art.-Nr.: 4071.01 LED
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Duroplast
Kompatible Produkte
501 U, 502 U, 503 U, 506 U, 507 U, 501-20 U, 506-20 U, 507-20 U 502 TU, 506 TU, 507 TU 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U 531-41 U 4071.02 LED 4071.01 LED
Weitere Suchbegriffe: wippe taster, schalterabdeckung, wippe blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.