Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LRS-150F-12 Netzteil 150 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LRS-150F-12 Netzteil 150 W Edelstahl
MEAN WELL LRS-150F-12 Netzteil 150 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37277459
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LRS-150F-12
EAN/GTIN:
     5410329677015
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Energie
Gesamtleistung
150 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Zertifizierung
UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1/-2-16,CCC GB4943, EN55022, GB9254 Class B, EN55014, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,-3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2)
Design
Produktfarbe
Edelstahl
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.