Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSC156F30-090G Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSC156F30-090G Laptop-Ersatzteil Anzeige
CoreParts MSC156F30-090G Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37277685
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSC156F30-090G
EAN/GTIN:
     5711783629375
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Display-Typ
LCD
glänzendes Display
Ja
Merkmale
Typ
Anzeige
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
B156HAN01.1, B156HTN03.1, N156HGE-EA1 REV.C1, B156HTN03.4 HW1A, LP156WF4 (SP)(D1), LP156WF4 (SP)(H1), LP156WF4 (SP)(U1), LTN156HL01-101, LTN156HL02-201, LTN156HL06-C01, LP156WF4 (SP)(L1), B156HAN01.2, B156HTN03.7 H/W:0A F/W:1, N156HGE-EAB REV. B4, XNHVP
Verbindungstyp
30-pin
Steckerposition
Unten rechts
Weitere Suchbegriffe: laptop display
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.